makita 冷蔵庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
81件の「makita 冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 保冷庫」、「充電式保冷庫」、「マキタクーラーボックス」などの商品も取り扱っております。
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタランキング1位
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタランキング2位
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)関連資料(5.24MB)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式保冷温庫 マキタランキング3位
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料(5.7MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
1台
74,980税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマランキング4位
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)ランキング5位
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320間口(mm)600電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5
1台(22L)
22,980税込25,278
当日出荷


1台
70,980税込78,078
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30温度設定範囲(℃)-20~20方式コンプレッサー式
1個
26,980税込29,678
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
1台
89,980税込98,978
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315関連資料(5.4MB)
1個
6,998税込7,698
当日出荷

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫質量(kg)8.4ブラック間口(mm)598定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24取扱説明書(12.39MB)
1台
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
1台
73,980税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980税込24,178
当日出荷

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213内容積(L)14(250ml缶×30本収納)付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980税込82,478
当日出荷

DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440定格内容積(L)31質量(kg)14電源AC100V/DC12V/カセットガス定格消費電力(W)75冷却方式アブソープションシステム使用環境温度(℃)16~32冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差までガス消費量(g/h)10.5
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷

1台
59,980税込65,978
当日出荷